PRSD07 減震デッキ SANSHIN 61493049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

減震デッキ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
質量(kg)19.29
内容量1本注文コード61493049品番PRSD07
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

独自のスライド機構により、奥行方向だけでなく間口方向にもスライド、ラックからパレットへの揺れを伝えにくくします。減衰ゴムによりそのエネルギーを吸収することで、パレットに伝わる地震エネルギーを約1/4に抑えます。減震デッキ2本で1パレット分、パレット単位で自由に取り付けできラック上部や特に落下を防ぎたい箇所にだけ取り付けることができます。

用途
パレットラックからの落下リスク軽減に。
質量(kg)19.29適合サイズ奥行700mmトラスコ品番111-3279材質スチール最大積載量(kg)1ton/2本適合ビーム幅(mm)58以内外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)115.5外寸法・奥行(mm)700
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,800/税込6,380
北海道地方数量1につき7,300/税込8,030
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする