ユニセイキ
ストレートエッジ(アイビーム型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
長さ(mm)
2500
2000
2500
1500
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61493277
品番
SEIB-2500
参考基準価格(税別)
¥737,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
質量(kg)
25
精度(μm)
27
長さ(mm)
2500
幅(mm)
100
厚さ(mm)
20
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
466-5104
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません