TRUSCO
ユニット型壁面書庫(ラテラルキャビネット)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61493487
品番
UFAW-11
参考基準価格(税別)
¥101,690
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
付属品
仕切板各段2枚、アジャスター
トラスコ品番
161-2503
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
67
色
ホワイト
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
棚段数
3
収納サイズ
A4、B4、B5
設置方法
下置き専用
鍵
シリンダー錠
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×1110
最大積載量(kg/台)
180
引出し耐荷重(kg)
60
注意
※但し、UAW-11Bはアジャスター付のためベースは不要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません