TRUSCO
ユニット型壁面書庫(カタログケースA4タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
棚段数
(A4)浅型3列24段
(A4)浅型3列24段
(A4)浅型3列24段
(A4)深型3列12段
(A4)深型3列6段、(A4)浅型3列12段
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61493539
品番
UFRW-1134A
参考基準価格(税別)
¥148,390
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
161-2519
質量(kg)
62.5
棚段数
(A4)浅型3列24段
引出し内寸法(mm)
239×328×31
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、引出し:PS樹脂
色
ホワイト
サイズ
A4
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
設置位置
下置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×1050
最大積載量(kg/台)
180
注意
※レベル調整と下段の引出しを使いやすくするために、アジャスター付ベース(UBW-06)のご使用をお薦めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大型商品の為、台数が多い場合チャーター手配(別途チャーター費発生)になることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません