EV2-DT20 マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス カクタス 61495036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズT-20
内容量1組(2個)注文コード61495036品番EV2-DT20
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス
トラスコ品番137-2117軸径(Φmm)10サイズT-20質量(g)270ダイス幅(mm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61495097
2023-02-25
用途: 電気工事
星野電気

問題なく購入出来ました
特殊工具までそろっていて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする