KBWH02MG ホワイトボードシートMG 中川ケミカル 61495343

 

KBWH02MG ホワイトボードシートMG 中川ケミカル 61495343
KBWH02MG ホワイトボードシートMG 中川ケミカル 61495343
KBWH02MG ホワイトボードシートMG 中川ケミカル 61495343
KBWH02MG ホワイトボードシートMG 中川ケミカル 61495343
KBWH02MG ホワイトボードシートMG 中川ケミカル 61495343

ホワイトボードシートMG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(1m)注文コード61495343品番KBWH02MG
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

裏面がマグネットのためスチール面への着脱ができます。カッターやハサミなどで加工が可能です。m切り売り対応可能

用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。トラスコ品番149-4302材質基材:PET、裏面:マグネット幅(mm)1000厚さ(mm)0.8質量(kg)2.8板面:白長さ(m)1繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体が折れ曲がらないように注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする