TRUSCO
ユニット型壁面書庫(両開き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
380
2160
720
380
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61495535
品番
UFHW-4
参考基準価格(税別)
¥49,830
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。
トラスコ品番
161-2507
質量(kg)
13.1
高さ(mm)
380
設置位置
上置き専用
最大積載量(kg/台)
60
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色
ホワイト
種類
両開き
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
鍵
シリンダ錠
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×380
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません