BS-G25A パイプベンダー カクタス 61495867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプベンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
トラスコ品番149-3303
149-3303
160-7872
160-7873
160-7874
160-7875
160-7876
160-7877
160-7878
149-3310
160-7889
149-3301
160-7879
149-3302
160-7881
160-7882
149-3304
160-7883
149-3305
160-7884
149-3306
160-7885
149-3307
160-7886
160-7887
149-3309
160-7888
内容量1個注文コード61495867品番BS-G25A
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途
ガス管(SGP)25Aの曲げ
トラスコ品番149-3303質量(g)686回転速度(min-1[r.p.m])90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1が参考にしています
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする