曜日別特売
F6534D-MAY チェストフィッツプラス TENMA(天馬) 61497346

チェストフィッツプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード61497346品番F6534D-MAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

移動時などの不意な飛び出しを防止する「あんぜんロック」付です。左右サイドローラー内蔵で、軽い操作の「スムーズ引き出し」です。側面、背面は壁構造で、ホコリが入りにくく清潔です。

トラスコ品番114-5306材質本体・引き出し・ロック・ローラー・脚:ポリプロピレン(PP)、すべり止め:ポリエチレン(PE)、前パネル:スチロール樹脂、天板:MDF化粧板(中密度繊維板)質量(kg)14.4天板メープル、引出しホワイト高さ(mm)1050奥行(mm)410間口(mm)650材質(天板)木製引出し中型1、深型3引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)深型:565×340×215、中型:570×345×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする