日本緑十字社
サインスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61497496
品番
114091
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
無地板が付属された自立式のサインスタンドです。
ベースは安定感抜群のコンクリート製です。
用途
施設出入口に。
トラスコ品番
824-8139
セット内容
無地プレート
寸法(mm)
1250×280(スタンド)
材質/仕上
枠:スチール、プレート:硬質塩化ビニール、ベース:コンクリート他
質量(kg)
14
色
白
タイプ
【ベース】コンクリート
取付方式
自立式
全高(mm)
1250
ベース寸法(mm)
280×280
表示内容
無地
ベース
付
本体幅(mm)
280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません