日本緑十字社
フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
61497600
品番
337252
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。
市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途
ドローン作業の周知に。
トラスコ品番
227-1442
セット内容
本体+両面同内容ステッカー2枚付
厚さ(mm)
25(折りたたみ時)
材質/仕上
本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
580(使用時)
タイプ
ウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付
奥行(mm)
295(使用時)
縦(mm)
600
横(mm)
280
表示内容
ドローン作業中
表記
2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記
注意
※飛行禁止区域におきましては、必ず飛行許可承認の届出が必要です。
※ペットボトルの形状が特殊な場合装着できない場合があります。
※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。
※ペットボトルは付属しておりません。