曜日別特売
158082 バルブ開閉札丸型 日本緑十字社 61497627

バルブ開閉札丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61497627品番158082
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

用途あらゆるバルブの設置場所に。トラスコ品番254-0748厚さ(mm)1材質/仕上アルミ質量(g)14取付方式吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)表示両面表示穴数上部穴(5mm)×1ヶ所表示内容調整開外径(mm)80
注意
※取付金具は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする