曜日別特売
S.FBX15DS40.G14MSS.00 サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル Piab(ピアブ) 61497793

サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送45日以内出荷とは
パッド径(Φmm)16.0
ねじ径G1/4オネジ(ステンレス製)
内容量1個注文コード61497793品番S.FBX15DS40.G14MSS.00
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

とても薄いリップをしたデザインですが、ベローズ部が吸着時の安定をもたらすデザインです。吸着面に凹凸のあるワークに対し、確実な吊り上げ力を発揮します。生ものや冷凍食品に最適です。

パッド径(Φmm)16.0材質(パッド)FDA対応シリコン(青色)ねじ径G1/4オネジ(ステンレス製)トラスコ品番160-7351材質FDA対応シリコン(青色)高さ(mm)38質量(g)16.8使用温度範囲(℃)-40~200ねじG1/4オネジ(ステンレス製)吸着面寸法(Φmm)16吊下荷重(N)4.3 @40-kPa(吸着面が地面に対して平行な場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする