日本緑十字社
フックラインテープ(面ファスナータイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
赤
緑
黄
赤
オレンジ
青
幅(mm)
25
25
50
長さ(m)
25
25
5
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61497828
品番
348003
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。
面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途
敷地内の区画整理等に。
仕様
テープカット条件:手切り不可
トラスコ品番
353-8803
幅(mm)
25
材質/仕上
ナイロン
色
赤
質量(g)
242
タイプ
面ファスナーフック面のみ
長さ(m)
25
注意
※面ファスナーのフック面を採用している製品のためループ状カーペットでご使用ください。