Piab(ピアブ)
サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
45日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
26.0
26.0
36.0
10.5
16.0
21.0
ねじ径
G1/4オネジ(ステンレス製)
G3/8オネジ(ステンレス製)
なし、ゴムパーツのみ
G1/4オネジ(ステンレス製)
G1/8オネジ(樹脂製)
G1/8オネジ(ステンレス製)
M5オネジ(樹脂製)
M5オネジ(ステンレス製)
G1/4オネジ(樹脂製)
G3/8オネジ(樹脂製)
3/8NPTオネジ(ステンレス製)
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61497888
品番
S.FBX25DS40.G14MSS.00
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
とても薄いリップをしたデザインですが、ベローズ部が吸着時の安定をもたらすデザインです。吸着面に凹凸のあるワークに対し、確実な吊り上げ力を発揮します。生ものや冷凍食品に最適です。
パッド径(Φmm)
26.0
材質(パッド)
FDA対応シリコン(青色)
ねじ径
G1/4オネジ(ステンレス製)
トラスコ品番
160-7342
材質
FDA対応シリコン(青色)
高さ(mm)
51
質量(g)
25.4
使用温度範囲(℃)
-40~200
ねじ
G1/4オネジ(ステンレス製)
吸着面寸法(Φmm)
26
吊下荷重(N)
8 @40-kPa(吸着面が地面に対して平行な場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません