曜日別特売
S.PD27DS40.XXX.00 サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル Piab(ピアブ) 61497985

 

S.PD27DS40.XXX.00 サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル Piab(ピアブ) 61497985
S.PD27DS40.XXX.00 サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル Piab(ピアブ) 61497985

サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送45日以内出荷とは
パッド径(Φmm)26.8
ねじ径なし、ゴムパーツのみ
内容量1個注文コード61497985品番S.PD27DS40.XXX.00
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丸型のチョコレートなどのワークに最適です。パット内部を深くし、薄く柔らかいリップが、しっかりとワークを保持します。湾曲した吸着面に最適ですが、吸着面が平らなワークには不向きです。金属探知機対応の食品用吸着カップです。

パッド径(Φmm)26.8材質(パッド)FDA対応シリコン(青色)ねじ径なし、ゴムパーツのみトラスコ品番160-7397材質FDA対応シリコン(青色)高さ(mm)31.5質量(g)5使用温度範囲(℃)-40~200ねじなし、ゴムパーツのみ吸着面寸法(Φmm)26.8吊下荷重(N)8.1 @40-kPa(吸着面が地面に対して平行な場合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする