277602 ミラー電柱取り付け金具 日本緑十字社 61498056

277602 ミラー電柱取り付け金具 日本緑十字社 61498056
277602 ミラー電柱取り付け金具 日本緑十字社 61498056

ミラー電柱取り付け金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)5.1
内容量1台注文コード61498056品番277602
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。
付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。

用途電柱に取付たい場合に。付属品取り付けバンド2本付適合ポール径89.1mmΦ用トラスコ品番353-8769セット内容取り付けバンド×2本材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)質量(kg)5.1支柱(mm)89.1Φ×340適合径(Φmm)電柱:130×390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする