TRUSCO
TSUG型用パンチングボード
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
奥行(mm)
300
300
600
450
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61498213
品番
TSUG-TPK-BK
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。
用途
軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
トラスコ品番
161-0556
材質
スチール、表面処理:粉体塗装、ファスナー:ナイロン、平ワッシャー:スチール
質量(kg)
0.55
色
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません