TSUG-A3WA-BK TSUG型用背あたり TRUSCO 61498247

TSUG型用背あたり

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1本注文コード61498247品番TSUG-A3WA-BK
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

棚の背面につけて荷物の落下を防ぎます。スクリューリベットで簡単に取り付けができます。

用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。トラスコ品番161-0559材質スチール、表面処理:粉体塗装、スクリューリベット:ナイロン質量(kg)0.67ブラック高さ(mm)50奥行(mm)12間口(mm)900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする