TSUG-G6LA-BK 軽量ボルトレス棚TSUG型用側板 TRUSCO 61498265

軽量ボルトレス棚TSUG型用側板

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
間口(mm)600
内容量1枚注文コード61498265品番TSUG-G6LA-BK
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

棚の側面につけて荷物の落下やホコリを防ぎます。ボルトレスなので簡単に取り付けができます。

用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。質量(kg)6.69ブラック高さ(mm)1800奥行(mm)19.5間口(mm)600トラスコ品番161-0563
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする