TRUSCO
TSUG型用巾木
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
61498283
品番
TSUG-H3WA-BK
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
下に落ちた小物などが、棚の下に入るのを防ぎます。
用途
軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
トラスコ品番
161-0560
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
質量(kg)
0.93
色
ブラック
高さ(mm)
76
奥行(mm)
21
間口(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません