TUG-CB3SY 中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット TRUSCO 61498353

 

TUG-CB3SY 中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット TRUSCO 61498353
TUG-CB3SY 中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット TRUSCO 61498353
TUG-CB3SY 中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット TRUSCO 61498353
TUG-CB3SY 中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット TRUSCO 61498353
TUG-CB3SY 中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット TRUSCO 61498353
TUG-CB3SY 中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット TRUSCO 61498353
TUG-CB3SY 中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット TRUSCO 61498353

中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
間口(mm)966
奥行(mm)484
内容量1セット注文コード61498353品番TUG-CB3SY
参考基準価格(税別)¥38,590販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。

用途移動用棚として。適合奥行450mm間口900mm用材質ベース:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、車輪:ゴム質量(kg)14.26オイスターホワイト高さ(mm)180.2奥行(mm)484間口(mm)966トラスコ品番171-7350
注意
※最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
※TUG200シリーズ(段荷重200kg)にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする