TUG-TA4L 中量ボルトレス棚TUG型用タイヤ棚用アタッチメント TRUSCO 61498396

 

TUG-TA4L 中量ボルトレス棚TUG型用タイヤ棚用アタッチメント TRUSCO 61498396
TUG-TA4L 中量ボルトレス棚TUG型用タイヤ棚用アタッチメント TRUSCO 61498396

中量ボルトレス棚TUG型用タイヤ棚用アタッチメント

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
適合間口1200mm用
内容量1セット注文コード61498396品番TUG-TA4L
参考基準価格(税別)¥19,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タイヤ保管用のアタッチメントになります。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です

用途タイヤ保管用適合間口1200mm用トラスコ品番123-1662材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)5.4オイスターホワイト均等積載量(kg/段)250
注意
※奥行600mmタイプのみ※適応タイヤサイズ 中段 Φ515mmからΦ750mm 最上段 Φ535mmからΦ770mm※最大積載量250kg/段
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする