TRUSCO
中量ボルトレス棚TUG型用タイヤ棚用アタッチメント
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
適合
間口1500mm用
間口900mm用
間口1200mm用
間口1500mm用
間口1800mm用
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61498405
品番
TUG-TA5L
参考基準価格(税別)
¥20,980
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タイヤ保管用のアタッチメントになります。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
用途
タイヤ保管用
適合
間口1500mm用
トラスコ品番
123-1663
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
6.7
色
オイスターホワイト
均等積載量(kg/段)
250
注意
※奥行600mmタイプのみ※適応タイヤサイズ 中段 Φ515mmからΦ750mm 最上段 Φ535mmからΦ770mm※最大積載量250kg/段
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません