曜日別特売
TUG-Y4WA 中量ボルトレス棚TUG200型用中間横仕切板 TRUSCO 61498457

 

TUG-Y4WA 中量ボルトレス棚TUG200型用中間横仕切板 TRUSCO 61498457
TUG-Y4WA 中量ボルトレス棚TUG200型用中間横仕切板 TRUSCO 61498457

中量ボルトレス棚TUG200型用中間横仕切板

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
間口(mm)間口1200用
内容量1枚注文コード61498457品番TUG-Y4WA
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

TUG型用の中間横仕切板です。

適合間口1200mm用材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装質量(kg)1オイスターホワイト間口(mm)間口1200用板厚(mm)1トラスコ品番116-4669
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする