曜日別特売
238293 フルハーネス対応メッシュ反射ベスト 日本緑十字社 61498467

238293 フルハーネス対応メッシュ反射ベスト 日本緑十字社 61498467
238293 フルハーネス対応メッシュ反射ベスト 日本緑十字社 61498467

フルハーネス対応メッシュ反射ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)蛍光オレンジ
内容量1着注文コード61498467品番238293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700

メッシュ・反射の双方に穴が開いており、通気性が良く軽やかな着心地で作業の邪魔になりません。
前面にゴムを採用することで休止フックをそのままご使用いただけます。
ゴム部分も反射が付いており、反射の死角を作りません。
背面にはランヤード取り出し用の開口部があり、各メーカーのフルハーネスに対応しております。

用途
高所作業の際に。
交通整理や現場作業の際に。
仕様高輝度ガラスビーズ反射トラスコ品番353-4290幅(mm)【反射】50材質/仕上メッシュ部:ポリエステル(6mm目)、反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)質量(g)91テープ地色【反射部】シルバー着丈(cm)約40色(本体)蛍光オレンジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6149846723829326424084238293238293 フルハーネス対応メッシュ反射ベスト 日本緑十字社 26424084フルハーネス対応メッシュ反射ベスト日本緑十字社1着
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする