TRUSCO
中量ボルトレス棚TUG200型用中間横仕切板
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
間口(mm)
間口1500用
間口900用
間口1200用
間口1500用
間口1800用
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61498475
品番
TUG-Y5WA
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
TUG型用の中間横仕切板です。
適合
間口1500mm用
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
1.2
色
オイスターホワイト
間口(mm)
間口1500用
板厚(mm)
1
トラスコ品番
116-4670
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません