日本緑十字社
メッシュ反射ベスト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色(本体)
ネイビー
ネイビー
蛍光イエロー
トラスコ品番
353-4283
353-4279
353-4266
353-4283
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
61498510
品番
238281
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
網目の大きいメッシュを採用し、反射材もメッシュ仕様にすることで通気性抜群です。
反射材は高輝度ガラスビーズを採用し軽量です。
夏場の現場作業はもちろんのこと、軽量なのでオールシーズン着用していただけます。
用途
交通整理や現場作業の際に。
仕様
高輝度ガラスビーズ反射
トラスコ品番
353-4283
幅(mm)
【反射】70
材質/仕上
メッシュ部:ポリエステル(6mm目)、反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)
色
【反射部】シルバー
質量(g)
123
着丈(cm)
約60
色(本体)
ネイビー
胴回り(cm)
約90~130