141101 メガスタンド 日本緑十字社 61498774

141101 メガスタンド 日本緑十字社 61498774
141101 メガスタンド 日本緑十字社 61498774

メガスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番350-6210
内容量1台注文コード61498774品番141101
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プラスチック製品なのでさびません。
従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。
注水・注砂両方対応のタンク付です。
持ち運びに便利な持ち手付です。
反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。
その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。

用途
工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。
付属品チェイン取り付け用フック付きトラスコ品番350-6210材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC質量(kg)1.08ポール:黄高さ(mm)930ポール高さ(mm)820台の高さ(mm)110台の直径(Φmm)255ポール径(Φmm)167色(ベース)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする