日本緑十字社
工事用撮影用ホワイトボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
工事名・工種・撮影日
無地
工事名
工事名・工種・撮影日
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61498869
品番
289036
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。
立て掛けるための金具が付いています。
用途
工事写真の撮影に。
トラスコ品番
506-1940
セット内容
マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済)
使用方法
【記入方法】ホワイトボード用マーカー
厚さ(mm)
14
材質/仕上
本体:スチール、枠:アルミ
質量(kg)
1.9
色
【板面】白【枠】シルバー
表示内容
工事名・工種・撮影日
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
繰り返し・詰め替え
対応