302-100 法令許可票 枠のみ ユニット 61499027

法令許可票 枠のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード61499027品番302-100
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

工事現場に必要な法令許可内容を掲示する標識です。
記入用黒枠線入り無地板です。

用途工事現場での掲示に。仕様穴4スミトラスコ品番106-1725寸法(mm)400×500材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)200内容黒枠線入無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする