曜日別特売
341-92 風抜けメッシュ標識 ユニット 61499045

風抜けメッシュ標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容進入禁止マーク
内容量1枚注文コード61499045品番341-92
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

風抜けのいいメッシュタイプです。
横すべりしにくい新設計です。
取付簡単です。

用途
単管等に。
高所や強風箇所の設置に。
仕様反射タイプ、ホック止め、ハトメ付トラスコ品番106-3233材質/仕上ポリエステル文字内容進入禁止マーク質量(g)260取付方式単管取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする