HIDISC
キャップ式USB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
メモリー容量
32GB
32GB
64GB
128GB
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61499367
品番
HDUF113C32G2
参考基準価格(税別)
¥1,162
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
寸法(mm)
61.6 x 18.5 x 8
色
ホワイト
質量(g)
6.4
キャップタイプ
キャップ式
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
メモリー容量
32GB
保証期間
1年
インターフェイス
USB2.0 (USB1.1対応)