用途職場の無災害活動に。付属品壁面設置用金具セット内容色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚、壁面設置用金具材質本体:PET樹脂・スチール、マグネット:塩素化ポリエチレン・フェライト、枠:アルミ、壁面用金具:ニッケルメッキ鉄厚さ(mm)20、(色札・数字札マグネット)0.8寸法(mm)数字札:25×25、色札:41×41文字内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数縦(mm)600横(mm)450