HDUF127S8GML3 スライド式USB HIDISC 61499403

HDUF127S8GML3 スライド式USB HIDISC 61499403
HDUF127S8GML3 スライド式USB HIDISC 61499403

スライド式USB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
メモリー容量8GB
内容量1個注文コード61499403品番HDUF127S8GML3
参考基準価格(税別)¥1,891販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

パスワードロック機能付き!

寸法(mm)60 x 20 x 7.8ホワイト質量(g)9.5キャップタイプスライド式対応OSWindowsXP , Vista , 7 , 8, 8.1, 10 / Mac OS10.1以降機能パスワードロック機能付きメモリー容量8GB保証期間1年アズワン品番64-8548-57インターフェイスUSB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする