曜日別特売

アーチスタンド

(18件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台
ブラック
内容量1台注文コード61499404品番SF-07-BK
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。

用途迷惑駐車でお困りの場所に。質量(kg)1.35ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255材質PE高さ(mm)725
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 車両停止位置の注意案内
株式会社エムエートレーディング 

お世話になっております。
運送業者が配送の際に、これ以上【侵入禁止】の看板替わりに購入。
製品もしっかりとしており、弊社は2個繋げ、大型テプラ表示を貼付して使用しております。
ウエイトの代わりに水を入れましたが、寒冷地のため冬場は凍結防止剤を混ぜて対応したいと思っております。
この商品はお勧めいたします!

2025-06-04
用途: 駐車場のサインとして使用

お客様の駐車場を分かるようにサインとして使用しています。
大きさも適当で大変満足です。
しいて言えば黄色と白しかないので他の色があればよかったと思います。

対象商品 : 37106526
2023-05-23
用途: 駐車場所の指定で
飯田駅前プラザ株式会社不動産業

かわいいアーチで軽いので持ち運びも簡単です。地下駐車場で使っています。

対象商品 : 37106544
2022-12-06
用途: 店舗前の駐車防止用
サービス業

店舗前の柵としては、あまり殺風景にならず重宝しています。ただ、非常に割れやすいのが難点で、カーブの頂点部分がすぐに破損します。躯体はしっかりしているので、都度買い替えるのも惜しく、ビニールテープでラッピングするなどして対応していますが、これが割れにくくなれば、間違いなく★5つです。

2が参考にしています
対象商品 : 37106526
2022-02-12
用途: 耕作地の入り口に設置の為
その他業種

安価で目的の場所にぴったりです。後は耐久性だけです。?

対象商品 : 37106526
2021-08-30
用途: 駐車場出入口で使用
コヤマ工業株式会社製造業

駐車場の出入口に設置し契約者以外の車への注意喚起の為、価格ともに満足です。

2021-03-05
用途: 駐輪場の通路

おもり部に水を入れる際に外す蓋が引っ張ってもなかなか開けられず苦労しました。
その点以外は満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 37106544
2020-09-08
用途: 駐車禁止表示
医療・福祉・介護関連業

長年使用して劣化した同製品の買い替え。細いポールより目立つし、見た目も使い勝手も意外といい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする