曜日別特売
AC-187 安心クッション STRONG L字型 90cm 極細 カーボーイ 61499517

AC-187 安心クッション STRONG L字型 90cm 極細 カーボーイ 61499517
AC-187 安心クッション STRONG L字型 90cm 極細 カーボーイ 61499517
AC-187 安心クッション STRONG L字型 90cm 極細 カーボーイ 61499517
AC-187 安心クッション STRONG L字型 90cm 極細 カーボーイ 61499517

安心クッション STRONG L字型 90cm 極細

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード61499517品番AC-187
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

紫外線に強く、水分を含まない材質なので屋外でも使用できます。
千切れにくく、耐摩耗性に優れています。

用途
屋外環境での衝突事故対策用。
異物混入を気にされる環境での安全対策用。
形状L字型幅(mm)18厚さ(mm)4イエロー高さ(mm)15長さ(m)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする