カーボーイ
コーナーゴムパット 小4P 木目ライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
61499596
品番
BS-50
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
形状
コーナー型
厚さ(mm)
9
色
木目ライト
高さ(mm)
31
縦(mm)
70
横(mm)
70