曜日別特売
RNL-15BK スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック ティーエフサービス 61499718

 

RNL-15BK スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック ティーエフサービス 61499718
RNL-15BK スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック ティーエフサービス 61499718
RNL-15BK スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック ティーエフサービス 61499718

スチールラック用 落下防止ネットLOW ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード61499718品番RNL-15BK
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マジックテープ仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単行えます。
収容品を取り出す際にマジックテープを緩めてネットを簡単にずらすことが出来ます。

用途棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に耐荷重(kg)約100取付寸法(mm)1500対応寸法(mm)【支柱外周】約120~210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする