352-38 メッシュ横断幕 ユニット 61499788

メッシュ横断幕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
文字内容KY危険を予知して安全作業
内容量1枚注文コード61499788品番352-38
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

風抜けのよいメッシュ素材を採用しています。
4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/3です。
高所強風対策に最適です。
標識文字を際立たせたシンプルなデザインにインパクトあるカラーリングです。
またインクジェット出力したシートを切り抜きメッシュシートに熱圧着加工していますから、後ろが透けずに遠目にもハッキリわかります。

用途
単管等に。
高所や強風箇所の設置に。
トラスコ品番105-5417材質/仕上メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン、ハトメ:アルミ摘要ハトメ穴14箇所、ヒモ付文字内容KY危険を予知して安全作業質量(g)1700取付方式横断幕
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする