用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】肘掛アジャスタブル肘 KAAB型キャスターウレタンキャスター材質クロスメッシュ質量(kg)19.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×557×880~970色(フレーム)ブラック座高(mm)427~517グリーン購入法適合色(脚部)ブラック脚背タイプミドルバックランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ジェットブラック