GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978

GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978
GAS-80(BR) 3WAYソファー YAMAZEN(山善) 61500978

3WAYソファー

商品レビューを投稿する
ブラウン
色(張地)ブラウン
内容量1台注文コード61500978品番GAS-80(BR)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1人掛けソファ、足を伸ばせるカウチソファ、ごろ寝マットとして使える3way仕様のロータイプソファ。背もたれがリクライニング式で、お好みの姿勢に調節可能。腰に当てても抱えてもOKなクッション1個付き。

用途
1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/マット/ソファベッド/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア
色(張地)ブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×700~1100×225~570座面高さ(mm)135/225座面寸法(幅×奥行)(mm)76-×450/960材質フレーム:スチール、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/チップウレタン質量(kg)10ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ時)80×70-110×22.5-57、(ベッド時)80×193.5×13.5素材ファブリックリクライニング背もたれ14段階(水平時含む)座面寸法(幅W×奥行D)(cm)76×45/96
取扱説明書:(0.48MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする