曜日別特売
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987

YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987
YKC-3 AGG 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61500987

壁付きチェスト

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
オールグレージュ(ツヤなし)
幅(mm)340
高さ(mm)661
段数3段
内容量1台注文コード61500987品番YKC-3 AGG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。
工具不要、かんたんに組み立て可能。
中が透けないのでお部屋がすっきり。
引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。
お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。

用途衣類収納、クローゼット、タンスとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×41.5×66.1質量(kg)3.6収納の目安Yシャツの場合約6枚、バスタオルの場合約4枚(引き出し1段あたり)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36×16耐荷重(kg)天板約2、引き出し1段あたり約2組立時間約20-30分段数3段オールグレージュ(ツヤなし)材質ポリプロピレン幅(mm)340高さ(mm)661奥行(mm)415引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×36×16
注意
※脚部は付け外し可能ですが、外す際は養生が必要です。
※オールグレージュ、オールライトグレーは限定カラーです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする