曜日別特売
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127

YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127
YKCW-5 AWH 壁付きチェスト be worth style(ビーワーススタイル) 61501127

壁付きチェスト

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
オールホワイト(ツヤなし)
幅(mm)540
高さ(mm)1061
段数ワイド5段
内容量1台注文コード61501127品番YKCW-5 AWH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。
工具不要、かんたんに組み立て可能。
中が透けないのでお部屋がすっきり。
引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。
お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。

用途衣類収納、クローゼット、タンスとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×41.7×106.1質量(kg)9.5収納の目安Yシャツの場合約8枚、バスタオルの場合約6枚(引き出し1段あたり)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×36×16耐荷重(kg)天板約3、引き出し1段あたり約3組立時間約20-30分段数ワイド5段オールホワイト(ツヤなし)材質ポリプロピレン幅(mm)540高さ(mm)1061奥行(mm)417引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×36×16
注意
※脚部は付け外し可能ですが、外す際は養生が必要です。
※オールグレージュ、オールライトグレーは限定カラーです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする