チコーエアーテック
円筒型フィルタ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
35日以内出荷とは
捕集効率(%)
0.5μ 99.9%以上
0.5μ 99.9%以上
5μ 99.9%以上
適合機種
CMP-1500AT3N
CMP-750AT3N
CMP-1500AT3N
SHP-1000AT3
SHP-1200AT3
CBD-1000AT3-DSA-J
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61501687
品番
CS-175-500-63P-R
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,215
販売価格(税別)
¥
25,650
バスケットに入れる
円筒型フィルタ
適合機種
CMP-1500AT3N
材質
ポリエステルパンボンド、不織布+PTFE
形状
円筒型
最高温度(℃)
60
捕集効率(%)
0.5μ 99.9%以上
直径×長さ(mm)
175×500
材質(フィルター枠)
上:スチール、下:硬質ウレタン
関連資料:
(30.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200