今まで塗装時のブツに困っていましたが、今までに使っていた紙ワイプ由来のゴミでした。 このワイプは本当に微細なホコリが出なくコレで拭いても塗装品質に全くと言っていいほど影響が無いです。 今では塗装時にはこのワイプ以外は使わなくなりました。 もう少し大きいサイズの物が有ればと思います。
仕事で使用していたので信頼して使えます。
糸くずとかでないのでCVTフルード交換でオイルパンを外して洗浄後のふき取り仕上げに最適です、機能からすれば当然ですが価格が不満です(仕方ありませんが)
こちらのベンコットを、いろいろな大きさのゴム板に巻いて自動車のコーティングに使用しています。毛羽立ちがなく、カスも出ないため、硬質なコーティング剤でも安心して使えます。各社コーティングの専用品は高額です。DIYのガラスコーティングなどにもオススメです。
コンパウンドやクリーナーの使用には向いていませんでした。
毛羽立ちがなく、適度な厚みでオートマの分解作業に最適でした。バルブボディは切削面が剥き出しでかなり鋭いのですが、この厚みですと安心して使えます。これまではワコーズのメカタオルを使用していましたが、一枚が大きすぎるのと、やはり価格がネックでした。ベンコットは価格も安く、サイズもちょうどいい大きさです。ストレーナー交換などの作業には必需品です。
いつもの作業(洗浄)に使用しています。無駄な毛羽立ちもなく、きれいに汚れをぬぐい取ってくれています。今後も定期的に購入したいです。