曜日別特売
TFI-5515PC H=25 洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト 61502377

※この商品はバラ(1個のみ)です

TFI-5515PC H=25 洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト 61502377
TFI-5515PC H=25 洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト 61502377
TFI-5515PC H=25 洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト 61502377
TFI-5515PC H=25 洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト 61502377
TFI-5515PC H=25 洗濯機用高さ調整ゴムマット タツフト 61502377

洗濯機用高さ調整ゴムマット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
質量(kg)1.2(4個時)
耐荷重(kg)200(4個使用時)
内容量1個注文コード61502377品番TFI-5515PC H=25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥700
販売価格(税別)
636

床に伝わる振動を軽減
直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。
排水ホースのスペース確保
高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。
洗濯物の取り出しが楽に
縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。
洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に
洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。

用途
洗濯機の脚上げ
寸法(mm)114×114×25耐荷重(kg)200(4個使用時)質量(kg)1.2(4個時)材質ゴム
注意
※2段まで重ねてご使用頂けます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする