曜日別特売
15000200 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502894

※メイン画像

15000200 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502894
15000200 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502894
15000200 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502894
15000200 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502894
15000200 文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10 バーテック 61502894

文虫研認定器材 バーカットMLA10 PP0.2黒波 HSS-MLA10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番217-3855
内容量1本注文コード61502894品番15000200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材です。
食品工場用ブラシ業界で国内初「HACCP認証」取得しました。
3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高くなっています。
熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。
バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。SDSも用意しています。

用途食品工場や博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)トラスコ品番217-3855長さ(mm)1000厚さ(mm)6材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)100全高(mm)30毛丈(mm)10線径(mm)0.2
注意
※ブラシの構造上、ご使用の頻度や環境等により、ブラシの抜けや切れが発生する場合がございます。
※お取り付け後は定期的にブラシの状態をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする