Raja Quick-Folding Softbox 60×90cm ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511085

 

Raja Quick-Folding Softbox 60×90cm ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511085
Raja Quick-Folding Softbox 60×90cm ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511085
Raja Quick-Folding Softbox 60×90cm ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス) 61511085

ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用時寸法(マウント込)(約)(mm):600×900×490●収納時寸法(マウント込)(約)(mm):180×700●重量(マウント込)(約)(g):1187注文コード61511085品番Raja Quick-Folding Softbox 60×90cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。
持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。
≪主な特長≫
頑丈な構造
Phottix独自の耐熱素材を使用
組み立てが簡単
他ブランド向けの交換可能なスピードリング
キャリーバッグ付属

仕様●使用時寸法(マウント込)(約)(mm):600×900×490●収納時寸法(マウント込)(約)(mm):180×700●重量(マウント込)(約)(g):1187セット内容Raja Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書マウントBowens
注意
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする