CA-071 瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード) セメダイン 61512634

CA-071 瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード) セメダイン 61512634
CA-071 瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード) セメダイン 61512634
CA-071 瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード) セメダイン 61512634
CA-071 瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード) セメダイン 61512634

瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3g×10本)
内容量1箱(3g×10本)注文コード61512634品番CA-071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

低粘度ですばやく接着するハイスピードタイプの瞬間接着剤です。
ピン無しで安全に開封できるので、安全です。

用途
釣り具の接着
手芸ビーズの接着
プラモデルの接着
金属模型の接着
おもちゃの接着
糸の結び止め
透明タイプ低粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03L特性ハイスピード、低粘度危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
注意
※木材などの多孔質素材の場合、瞬間接着剤が浸み込んでしまい接着ができません。
※布、紙、皮革に染み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロール 等には使用できません。
※皮革・布・軟質ビニールは接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。
※アクリル系・ポリカーボネート系・ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがひび割れたり、表面が溶けることがあります。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着剤はノズルの先端で塗り広げず、接着面同士で押し広げてください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 食器裏ゴムの接着
飲食業

食器裏につけているゴムが取れるためこの接着剤を使用してつけています。メラミンとゴムの接着ですが問題なく使用しています。

2025-01-21
用途: 普通に接着

隙間にサラサラと入る超低粘度タイプが欲しかったのですが、これでも大丈夫でした

対象商品 : 24754477
2023-04-26
用途: プラスチック製品の補修

普通に強力。 価格も100均で買うよりはお値打ちでよい。
商品説明には「中粘度」とあるが結構サラサラ。ゼリー状を期待する方は別製品の方がいいかも。

2が参考にしています
対象商品 : 24754477
2022-03-17
用途: 磁石の接着
製造業

手が汚れることもなく、作業が出来ました 価格も安い。

1が参考にしています
対象商品 : 24754477
2021-06-20
用途: 各種接着
農・林・水産業

瞬間接着剤をいろいろ使用したが、強力と名がついているだけに満足するものでした

1が参考にしています
対象商品 : 24754477
2019-06-10
用途: 破損したプラスチックの修理
その他業種

思っていた以上に短時間で修理箇所の接着が可能であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする